€ 8,10/ stukexcl. btw
€ 9,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-BT |
Fabrikant ID | STR-16JM-12BT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 210 bar |