€ 8,07/ stukexcl. btw
€ 9,76incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-BT |
Fabrikant ID | STR-12JM-16BT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |