Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPT-m STR-08JM-06BT

  • ERIKS:11485273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BT
Fabrikant ID
STR-08JM-06BT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
310 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026