Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPP-m STR-20JM-20BM60

  • ERIKS:11484899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 14,75/ stukexcl. btw

€ 17,85incl. btw

Verkocht per: 56Min. order: 56

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BM60
Fabrikant ID
STR-20JM-20BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027