Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPP-m STR-16JM-12BM-OR

  • ERIKS:11484964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BM-OR
Fabrikant ID
STR-16JM-12BM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
160 bar