Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPP-m STR-08JM-06BM60

  • ERIKS:11484858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BM60
Fabrikant ID
STR-08JM-06BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026