Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPP-m STR-06JM-08BM-OR

  • ERIKS:11484942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BM-OR
Fabrikant ID
STR-06JM-08BM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,43incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027