€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-BM60 |
Fabrikant ID | STR-05JM-04BM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |
€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
70182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026