€ 11,73/ stukexcl. btw
€ 14,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-BFF |
Fabrikant ID | STR-16JM-16BFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |