Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPP-f STR-10JM-08BFF

  • ERIKS:11485015
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BFF
Fabrikant ID
STR-10JM-08BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar