Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPP-f STR-06JM-04BFF

  • ERIKS:11484997
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BFF
Fabrikant ID
STR-06JM-04BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar