€ 13,79/ stukexcl. btw
€ 16,69incl. btw
Verkocht per: 80Min. order: 80
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JFS-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-16JFS-16UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/16" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |