Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-fs/UNF-m STR-12JFS-12UM-OB

  • ERIKS:11483755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Sealing: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JFS-UM-OB
Fabrikant ID
STR-12JFS-12UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar