€ 8,04/ stukexcl. btw
€ 9,73incl. btw
Verkocht per: 120Min. order: 120
Verwachte leverdatum - 22/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JFS-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-10JFS-10UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8" - 14 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |