Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-fs/UNF-m STR-06JFS-06UM-OB

  • ERIKS:11483745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Sealing: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JFS-UM-OB
Fabrikant ID
STR-06JFS-06UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar