Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-fs/UNF-m STR-05JFS-05UM-OB

  • ERIKS:11483742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Sealing: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JFS-UM-OB
Fabrikant ID
STR-05JFS-05UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" - 20 UNF
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
350 bar