€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
Verkocht per: 125Min. order: 125
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JFS-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-04JFS-04UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16" - 20 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |