Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-fs/M-m STR-05JFS-12MM-ED

  • ERIKS:14594774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Metrisch buitendraad
  • Afdichting: Soft-seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JFS-MM-ED
Fabrikant ID
STR-05JFS-12MM-ED
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Zachte afdichting