€ 14,78/ stukexcl. btw
€ 17,88incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JFS-JFS |
Fabrikant ID | STR-12JFS-12JFS |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 240 bar |