€ 9,33/ stukexcl. btw
€ 11,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JFS-JFS |
Fabrikant ID | STR-08JFS-08JFS |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |