€ 26,48/ stukexcl. btw
€ 32,04incl. btw
Verkocht per: 28Min. order: 28
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JFS-BM60-OR |
Fabrikant ID | STR-20JFS-20BM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 125 bar |