Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-fs/BSPP-m STR-10JFS-12BM-OR

  • ERIKS:11483839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JFS-BM60-OR
Fabrikant ID
STR-10JFS-12BM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar