€ 6,66/ stukexcl. btw
€ 8,06incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JFS-BM60-OR |
Fabrikant ID | STR-10JFS-06BM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |