Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-fs/BSPP-m STR-04JFS-04BM-OR

  • ERIKS:11483799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JFS-BM60-OR
Fabrikant ID
STR-04JFS-04BM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
40 bar