Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPT-m/BSPT-m STR-32BT-32BT

  • ERIKS:11483717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 37,75/ stukexcl. btw

€ 45,68incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BT-BT
Fabrikant ID
STR-32BT-32BT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP con.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
80 bar