€ 30,86/ stukexcl. btw
€ 37,34incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BT-BT |
Fabrikant ID | STR-24BT-24BT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP con. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 125 bar |