Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPT-m/BSPT-m STR-12BT-12BT

  • ERIKS:11483705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BT-BT
Fabrikant ID
STR-12BT-12BT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP con.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
250 bar