€ 33,56/ stukexcl. btw
€ 40,61incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 22/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-24BM60-24UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 125 bar |
€ 7,48/ stukexcl. btw
€ 9,05incl. btw
2679 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026