€ 20,12/ stukexcl. btw
€ 24,35incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-20BM60-20UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |