Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/UNF-m STR-12BM60-12UM-OB

  • ERIKS:11485431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-UM-OB
Fabrikant ID
STR-12BM60-12UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
240 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027