€ 4,53/ stukexcl. btw
€ 5,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-04BM60-08UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" - 16 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 310 bar |
€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026