€ 29,75/ stukexcl. btw
€ 36,00incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-NT |
Fabrikant ID | STR-32BM60-32NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 70 bar |