

€ 18,13/ stukexcl. btw
€ 21,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 45x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 125 bar |