Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/M-m STR-16BM60-33MM-OR

  • ERIKS:14594673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrisch buitendraad
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,53/ stukexcl. btw

€ 16,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM-OR
Fabrikant ID
STR-16BM60-33MM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 33x2
Poort afdichting
O-ring