Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/M-m STR-12BM60-20MM60

  • ERIKS:14594671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM60
Fabrikant ID
STR-12BM60-20MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 20x1.5