Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/M-m STR-12BM60-18MM60

  • ERIKS:11485026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM60
Fabrikant ID
STR-12BM60-18MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,83incl. btw

2217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027