Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/M-m STR-06BM60-16MM60

  • ERIKS:11484995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM60
Fabrikant ID
STR-06BM60-16MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

682 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026