Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/M-m STR-04BM60-14MM-OR

  • ERIKS:11485069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrisch buitendraad
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM-OR
Fabrikant ID
STR-04BM60-14MM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026