€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-04BM60-10MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 1,22/ stukexcl. btw
€ 1,48incl. btw
135406 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026