Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/M-f STR-08BM60-18MFF

  • ERIKS:14594918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrisch binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-MFF
Fabrikant ID
STR-08BM60-18MFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5