Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/M-f STR-04BM60-14MFF

  • ERIKS:14594915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrisch binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-MFF
Fabrikant ID
STR-04BM60-14MFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5