Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPT-m STR-32BM60-32BT

  • ERIKS:11484355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPT buitendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 35,08/ stukexcl. btw

€ 42,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BT
Fabrikant ID
STR-32BM60-32BT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
80 bar
Onderdelen & accessoires

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027