Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPT-m STR-24BM60-24BT

  • ERIKS:11484351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPT buitendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BT
Fabrikant ID
STR-24BM60-24BT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

2679 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026