€ 15,91/ stukexcl. btw
€ 19,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BT |
Fabrikant ID | STR-12BM60-20BT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |