Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-m STR-32BM60-32BM60

  • ERIKS:11483332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 37,22/ stukexcl. btw

€ 45,04incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60
Fabrikant ID
STR-32BM60-32BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
80 bar
Onderdelen & accessoires

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027