Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-m STR-10BM60-10BM60

  • ERIKS:11483320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60
Fabrikant ID
STR-10BM60-10BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
5/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
5/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027