€ 31,13/ stukexcl. btw
€ 37,67incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFS60 |
Fabrikant ID | STR-24BM60-24BFS60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 125 bar |
€ 7,48/ stukexcl. btw
€ 9,05incl. btw
2699 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026