Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-fs STR-24BM60-20BFS60

  • ERIKS:11483827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 53,71/ stukexcl. btw

€ 64,99incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
STR-24BM60-20BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

2679 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026