Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-fs STR-12BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,72/ stukexcl. btw

€ 11,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
STR-12BM60-08BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027