€ 3,24/ stukexcl. btw
€ 3,92incl. btw
116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFS60 |
Fabrikant ID | STR-04BM60-06BFS60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
70182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026